曜日別特売
OD361580R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66053761

OD361580R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66053761
OD361580R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66053761
OD361580R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66053761

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100オフホワイト注文コード66053761品番OD361580R
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ

その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】152質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能タイプ【調光】センサー連動対応タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V定格消費電力(W)8.3平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)107.1光束(Lm)889クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色グリーン購入法適合電源容量(VA)13埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする