その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】152質量(kg)0.2色ブラック高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.8光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当器具・セットセット品色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)69.3光束(Lm)402クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】100光色電球色電源容量(VA)10演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否【調光】センサー連動対応タイプLED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可