曜日別特売
OD261985R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054016

OD261985R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054016
OD261985R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054016
OD261985R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66054016

ベースダウンライト SB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色ブラック注文コード66054016品番OD261985R
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。

その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】84質量(kg)0.5ブラック高さ(mm)218備考人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100定格消費電力(W)4光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当器具・セットセット品色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光束(Lm)303クラス60W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】103【仕様】10~32光色電球色電源容量(VA)8演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする