仕様非調光材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入)形状【LED】電球一般型幅(mm)□500質量(kg)4.5色木色高さ(mm)345取付方式直付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V全高(mm)1398定格消費電力(W)28.8平均演色評価数(Ra)94光源LEDランプ7.2W×6(E26) No.295AN色温度(K)5000ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)82.9光束(Lm)2390光色昼白色電源容量(VA)46適用畳数~4.5畳LED交換可能