IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
定格電圧(V)
DC5
発光色
乳白
注文コード
66055894
品番
LBW6MP-1T01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC5
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状
分離形