IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
定格電圧(V)
DC5
発光色
ピュアホワイト
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
注文コード
66056052
品番
LBW7MP-1T01PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・端子形状
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC5
発光色
ピュアホワイト
形状
角
取付穴径(Φmm)
角穴22.5
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状
分離形