仕様【調光器】不可材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2色オフホワイト取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.9レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)120光源LED色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光源寿命40000時間配光角度(°)【ミディアム】25光色電球色明るさJDR75W相当回転角度(°)360電源容量(VA)10定格光束(Lm)481LED交換不可