曜日別特売
OG254702P1 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 66056177

OG254702P1 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 66056177
OG254702P1 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 66056177
OG254702P1 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 66056177

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色配光角度(°)【ワイド】66注文コード66056177品番OG254702P1
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高効率&ハイパワーのLED一体型
住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。

仕様【調光器】不可材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5オフホワイト取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)11レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)125光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.5光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】66光色昼白色明るさビーム球150W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)19定格光束(Lm)1260LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする