仕様【調光器】不可材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5色マットシルバー取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)11レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83首振角度(°)125光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.5光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】66光色昼白色明るさビーム球150W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)19定格光束(Lm)1260LED交換不可