曜日別特売
OG264119R1 エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056308

OG264119R1 エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056308
OG264119R1 エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056308
OG264119R1 エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056308

エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色ブラック注文コード66056308品番OG264119R1
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします

仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9ブラック取付壁面・天井面取付兼用定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9首振角度(°)210色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94定格光束(Lm)329LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする