曜日別特売
OG254921R2 ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056956

OG254921R2 ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056956
OG254921R2 ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056956
OG254921R2 ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056956

ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色マットシルバー注文コード66056956品番OG254921R2
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)100幅(mm)Φ53カバー強化ガラス(透明)質量(kg)0.8マットシルバー取付壁面・天井面兼用定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】42光色昼白色明るさJDR50W相当回転角度(°)360電源容量(VA)6定格光束(Lm)436LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする