ODELIC(オーデリック)
ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
色
マットシルバー
注文コード
66057017
品番
OG254931R2
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様
【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
100
幅(mm)
Φ53
カバー
強化ガラス(透明)
寸法(mm)
【出】415
質量(kg)
1.1
色
マットシルバー
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
首振角度(°)
105
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.2
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【ワイド】42
光色
昼白色
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
電源容量(VA)
6
定格光束(Lm)
436
LED交換
不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください