曜日別特売
NH1L-2100-25MA1 NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気) 66057775

NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)25極数2動作特性低速形(MA特性)注文コード66057775品番NH1L-2100-25MA1
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
種別イナーシャルディレー無取付方式スナップイン取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)25動作特性低速形(MA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)表示灯ネオン(AC125V)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする