曜日別特売
OL291448CR シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057909

OL291448CR シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057909
OL291448CR シーリングライト 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057909

シーリングライト 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード66057909品番OL291448CR
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。 豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます。

仕様【調光器】不可材質樹脂幅(mm)Φ90質量(kg)0.4オフホワイト取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)54定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1) No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)79.5光色電球色~アズール色明るさ白熱灯60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)477傾斜天井取付角度(°)90LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする