OL291695NR 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058356

OL291695NR 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058356
OL291695NR 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058356

高演色LED シーリングライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード66058356品番OL291695NR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間光色昼白色明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16定格光束(Lm)1550LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする