曜日別特売
OL291704R3D SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058399

OL291704R3D SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058399
OL291704R3D SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058399

SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色温白色長さ(mm)1500定格消費電力(W)17.5注文コード66058399品番OL291704R3D
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質アルミ/樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)1.3オフホワイト取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100定格消費電力(W)17.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ色温度(K)3500ランプの種類LEDユニットUN6403RDエネルギー消費効率(Lm/W)138.8光源寿命40000時間光色温白色明るさHf32W定格出力×1灯相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)19定格光束(Lm)2430傾斜天井取付角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする