材質アルミ/樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)1.3色ブラック取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100定格消費電力(W)17.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ色温度(K)3500ランプの種類LEDユニットUN6403RDエネルギー消費効率(Lm/W)138.8光源寿命40000時間光色温白色明るさHf32W定格出力×1灯相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)19定格光束(Lm)2430傾斜天井取付角度(°)90