材質アルミ/樹脂(乳白)長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.7色ブラック取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43備考送り配線不可種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100定格消費電力(W)7平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)3500ランプの種類LEDユニットUN6303RDエネルギー消費効率(Lm/W)139.2光源寿命40000時間光色温白色明るさFLR20W×1灯相当調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)8定格光束(Lm)970傾斜天井取付角度(°)90