曜日別特売
OP273038NR 和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060639

OP273038NR 和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060639
OP273038NR 和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060639

和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色質量(kg)1.9注文コード66060639品番OP273038NR
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。

仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ幅(mm)Φ210質量(kg)1.9取付直付専用高さ(mm)185備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)718-1218定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293Aエネルギー消費効率(Lm/W)81.3光色昼白色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11定格光束(Lm)488傾斜天井取付角度(°)55LED交換
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする