曜日別特売
OP273039WR 和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060691

OP273039WR 和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060691
OP273039WR 和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060691

和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色温白色質量(kg)1.1注文コード66060691品番OP273039WR
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。

仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ幅(mm)Φ160質量(kg)1.1取付直付専用高さ(mm)143備考非調光タイプフレンジ定格電圧(V)100全高(mm)676-1176定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GWエネルギー消費効率(Lm/W)65.5光色温白色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8定格光束(Lm)295傾斜天井取付角度(°)55LED交換
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする