その他※調光器不可材質鋼(真鍮ブロンズメッキ)/ガラス(透明・リブ入)長さ(mm)145幅(mm)110質量(kg)0.7取付レール取付専用、天井面取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.4平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)180色温度(K)5000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)No.292ANエネルギー消費効率(Lm/W)120.6配光角度(°)【拡散】70光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8定格光束(Lm)531LED交換可