曜日別特売
OS256767BR 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061260

OS256767BR 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061260
OS256767BR 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061260
OS256767BR 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061260

高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色電球色~昼光色配光角度(°)41注文コード66061260品番OS256767BR
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質樹脂長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.3マットシルバー取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプフレンジタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.7平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)No.278DBエネルギー消費効率(Lm/W)84.2配光角度(°)41光色電球色~昼光色明るさJDR50W回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)480傾斜天井取付角度(°)90LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする