曜日別特売
OG254596WR エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067971

OG254596WR エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067971
OG254596WR エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66067971

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色温白色定格消費電力(W)13.2注文コード66067971品番OG254596WR
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
その他※調光器不可材質ポリカーボネート(黒色/乳白)幅(mm)Φ322寸法(mm)【出】151質量(kg)1.3取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)95光源LEDフラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW色温度(K)3500ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)79.6LED【高演色】R15クラス2光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15定格光束(Lm)1051傾斜天井取付角度(°)90LED交換
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする