曜日別特売

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換内容量1台
全9種類を絞り込む
幅(mm)
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056001OG254180LR-Φ3221.513.294
24,80016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056010OG254180NR-Φ3221.513.294
24,80016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056019OG254180WR-Φ3221.513.294
24,80016,980
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067946OG254596LR-Φ3221.313.294
24,00015,980
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067955OG254596NR-Φ3221.313.294
24,00015,980
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067971OG254596WR-Φ3221.313.295
24,00015,980
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067980OG254597LR-Φ2821.18.794
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067989OG254597NR-Φ2821.18.794
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71940411OG254180LR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Φ3221.513.294
24,80016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする