別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ幅(mm)Φ160質量(kg)1.1取付レール取付専用高さ(mm)143タイププラグ定格電圧(V)100全高(mm)681-1281定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.295GBエネルギー消費効率(Lm/W)49.1光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)295LED交換可