QM/34/P リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN 66069625

リードスイッチ QM/34シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0740注文コード66069625品番QM/34/P
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980


IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66

仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0740アズワン品番65-7908-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする