曜日別特売
FFSD-10-D-08.00-01-N-R リボンケーブル SAMTEC 66070298

リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66070298品番FFSD-10-D-08.00-01-N-R
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398


Samtec FFSD-10-D-08.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9866アズワン品番65-7446-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする