曜日別特売
HDR-169473-01 リボンケーブル SAMTEC 66070307

リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66070307品番HDR-169473-01
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 257 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :レセプタクル コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します 性別: Female/Malale

仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:257mm●コード番号:208-8643アズワン品番65-7450-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする