301 301カラークロス袖付 ワークス 66072995

301 301カラークロス袖付 ワークス 66072995
301 301カラークロス袖付 ワークス 66072995
301 301カラークロス袖付 ワークス 66072995
301 301カラークロス袖付 ワークス 66072995
301 301カラークロス袖付 ワークス 66072995

301カラークロス袖付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード66072995品番301
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

首周り約37~52cmまで対応可能の大判タイプ。防水&静電気防止加工で機能性も◎首と腰の2点で留めるので背割れがおきにくく、足元までしっかりカバー。

仕様タグ有【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)ブラウン種類シャンプー・カット・パーマ兼用加工防水首廻り(cm)約54前丈(cm)約120素材ナイロングリーン購入法適合袖幅(cm)約156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする