ワークス
901首ピッタリフィットシワ加工カットクロスロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66073239
品番
901
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
特殊な撥水ポリエステル生地を使用したカットクロス。通常よりも袖が長く毛が入りにくい。足元までカバー。首周りにはウエットスーツ素材を使用し、クロスはサイド2箇所を留める形状の為、毛が入りこみにくい。
色
ピンク
形
大きく広がるラウンド型
加工
撥水
首廻り(cm)
約28-58
前丈(cm)
約133
素材
ポリエステル
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約83