曜日別特売
547789750 フォレストジャケット C ハスクバーナ 66073650

フォレストジャケット C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM50/52
内容量1着注文コード66073650品番547789750
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。
袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。

用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なしサイズM50/52機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
注意
※内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする