メイン画像
三菱マテリアル
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)12mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66075436
品番
VQ6MHVCHD1200
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
スクエア
トラスコ品番
179-3219
刃数
6枚
全長(mm)
75
刃長(mm)
26
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
12
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12