メイン画像
三菱マテリアル
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)16mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66075445
品番
VQ6MHVCHD1600
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
スクエア
トラスコ品番
179-3233
刃数
6枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
32
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
16
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16