曜日別特売
VQ6MHVRBCHD1600R400 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm 三菱マテリアル 66075470

メイン画像

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
コーナー半径(mm)4
内容量1個注文コード66075470品番VQ6MHVRBCHD1600R400
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様スクエアトラスコ品番179-1640刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32コーナー半径(mm)4ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする