曜日別特売
VQ6MHVRBCHD1000R050 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル 66075558

メイン画像

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.5
内容量1個注文コード66075558品番VQ6MHVRBCHD1000R050
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様ラジアストラスコ品番179-6471刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22コーナー半径(mm)0.5ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする