メイン画像
三菱マテリアル
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1
0.5
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075585
品番
VQ6MHVRBCHD1200R100
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
ラジアス
トラスコ品番
177-7503
刃数
6枚
全長(mm)
75
刃長(mm)
26
コーナー半径(mm)
1
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
12
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12