曜日別特売
VQ6MHVRBCHD2000R100 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm 三菱マテリアル 66075619

メイン画像

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1
内容量1個注文コード66075619品番VQ6MHVRBCHD2000R100
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様ラジアストラスコ品番179-8016刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38コーナー半径(mm)1ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする