メイン画像
三菱マテリアル
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
3
4
1
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075628
品番
VQ6MHVRBCHD2000R300
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
ラジアス
トラスコ品番
179-8019
刃数
6枚
全長(mm)
100
刃長(mm)
38
コーナー半径(mm)
3
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20