メイン画像
三菱マテリアル
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
3
1
3
4
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66075750
品番
VQT5MVRB200R300N60C
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。
R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。
トラスコ品番
362-0396
刃数
5枚
刃長(mm)
44
有効長(mm)
60
コーナー半径(mm)
3
ねじれ角(°)
43
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20