曜日別特売
VQT5MVRB200R600N60C VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 66075768

メイン画像

VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)6
内容量1本注文コード66075768品番VQT5MVRB200R600N60C
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。
R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。

トラスコ品番357-0874刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60コーナー半径(mm)6ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする