丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
軽くて使いやすい。しっかりしていて再使用もし易い。ただ硬いので折り曲げたりするのはしにくい。
仕上げ面のフイルムが剥がれずに捲れるとより良いと思うのでこのメッセージをメーカーが見てると良いなと思います。
ガレージシャッター全閉時に隙間から砂やほこりが入らぬよう設置しました。前回、厚み2mmで4年もちました。今回厚み3mmで何年もつか期待しております。
いろんな類似品が有りますがエコフルガードが一番使いやすいと思います。
非常に使いやすい値段がもう少し安くなるといいと思う。
扱いやすく、しかも、何度も使用できて経済的です。もう何度も購入しています。
クッション性が良く持ち運びやすいです。今後共使用して行きたいです。
リフォーム現場での床の養生にかかせない。クッション性もあるし、滑りにくいので使いやすい。掃除もしやすく、きれいに使用すれば何度でも使用できる。