TS-211-GN12 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66076984

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66076984品番TS-211-GN12
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


TE Connectivity の押しボタンスイッチは、最高品質の規格に準拠して設計・製造されており、さまざまな取り付け条件に対応し、個々の要件に適合します。SPDT 構成です。緑色を用意フラッシュアクチュエータプロファイルを備えています ねじ付きブッシングスタイル IP6K9K シーリング等級 主に商用車、プラント / 産業エンジニアリング、システム始動 / 停止用途で使用されます

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:Dia. 30.5mm●LEDのカラー:緑●定格電圧:32V●コード番号:223-8172アズワン品番65-7806-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする