曜日別特売
82-5151.1134.B002 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO 66077079

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO

商品レビューを投稿する
取扱停止中
照光色
定格電圧(V)AC/DC24
内容量1個注文コード66077079品番82-5151.1134.B002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698


耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)

仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2052●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:22動作特性モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール取付穴径(Φmm)19締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-20強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)シンボルスタンバイ照光色照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3パネルのカットアウトサイズ(mm)19材質(接点)耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする