COOLPIX W300 OR 防水・防塵デジタルカメラ W300 Nikon(ニコン) 66078136

 

COOLPIX W300 OR 防水・防塵デジタルカメラ W300 Nikon(ニコン) 66078136
COOLPIX W300 OR 防水・防塵デジタルカメラ W300 Nikon(ニコン) 66078136
COOLPIX W300 OR 防水・防塵デジタルカメラ W300 Nikon(ニコン) 66078136

防水・防塵デジタルカメラ W300

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード66078136品番COOLPIX W300 OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

季節や場所を問わず、アウトドアをさらにハードに楽しめる「本格タフ性能」
ハウジングなしで水深30mまで対応可能な本格的な防水仕様に加え、耐衝撃性能が2.4mまで向上。また、高い耐寒・防じん性能も確保しています。
雨の中での記念写真も気軽に撮影可能。暗い場所で、手元を照らせるLEDライトも新たに搭載しています。
方位や高度/水深などをひと目で確認できるアクティブガイドの表示や、撮影地に関する情報や移動ルートの記録が可能。旅行やイベントなど、さまざまなレジャーシーンでの思い出を、さらに詳細に残せます。
また、現在地に最も近い地名情報の取得も可能。撮影地と思い出のワンシーンを結ぶ多彩な機能が、撮影後の楽しみをさらに広げます。
日時や位置情報、高度/水深、ロググラフなどをひと目で確認できます。画面に表示する情報は[位置情報表示][高度表示または水深表示][高度ロググラフ表示または水深ロググラフ表示※2]の3つから選択可能。
ツールボタンでダイレクトに呼び出すことができ、OKボタンですぐに情報を切り換えられるので、スポーツやキャンプなど、さまざまなアウトドアシーンで活用できます。
GPS(アメリカの衛星測位システム)、GLONASS(ロシアの衛星測位システム)、QZSS(日本の準天頂衛星システム)に対応しています。
ビルの谷間など、測位しにくい場所でもより高速・高精度な位置情報(緯度・経度)の取得が可能。GPSではさらに高速で位置情報を取得できるA-GPSファイルにも対応しています。
位置情報や高度情報、水深情報などの移動情報をログを記録できます。
撮影していないときや電源がオフの状態でも一定間隔で情報を取得し続け、移動ルートとして記録可能。
移動ルートを残しておきたい旅行や登山などにおすすめです。
また、高度/水深ログの表示では、ログ取得中に撮影した画像をサムネイル表示し、撮影ポイントをグラフ上に表示。
カメラで活動記録をより詳細に振り返ることができるだけでなく、ViewNX-iのマップ上にログを表示することもできます。
撮影した写真に撮影地の地名(POI:Point of Interest)情報を付加できます。地名やランドマーク名称などを登録可能。
地名情報を記録した写真は、再生時に撮影地の地名情報を表示します。また、ViewNX-iのマップ上に表示できるので、撮影旅行などの記録に便利です。
アウトドアでの過酷な撮影状況に対応するタフ性能とホールドしやすいグリップなどの使いやすさを追求しながらも、ハードになり過ぎないスマートなデザインを採用。
日常はもちろん、イベントや旅行などでもスタイリッシュに撮影を楽しめます。
電子コンパスや高度計、水深計などを表示するアクティブガイドをワンボタンで表示。アウトドアで役立つ情報に、ダイレクトにアクセスできるようになりました。
よりカンタンにカメラ設定を切り換えられるアクションボタンを搭載しています。すばやく撮影したいアウトドアシーンでもアクションボタンを押すだけで、使用頻度の高い撮影モードの切り換えが可能。動画撮影や再生も行えます。
さらに、カメラを上下左右に振るだけで撮影モードの選択や動画を撮影できるアクション操作により、-10℃までの寒冷地や水中でもグローブをはめたままで快適に撮影を楽しめます。
暗い場所で手もとを照らすことができるLEDライトを搭載しています。
カメラが電源OFFでも使用できるので、早朝や深夜の撮影準備などに便利です。
反射防止コートを採用した大画面モニターにより、晴天下のアウトドアでも快適に撮影を楽しめます。
約92万ドットの高精細タイプで、再生した写真やメニュー画面、水深などのデータ情報の見やすさも抜群です。
1回の充電で約280コマ撮影できます。バッテリー切れが心配なアウトドアレジャーでも安心して、たっぷりと撮影を楽しめます。
USBケーブル UC-E21(付属)でパソコンとカメラをつなぐと、パソコンからの電源供給でカメラ内のバッテリーが充電できます。
充電しながら、撮影や再生も可能です(USBケーブル UC-E21、本体充電ACアダプター EH-73P使用時)。
光が十分に届かない水深30mのダイビングポイントでの撮影に便利な外付けフラッシュ、水中スピードライト SB-N10に対応。
発光量の大きい外付けフラッシュを装着し光の当たる角度を調節すれば、海中でも明るく、浮遊物の写り込みを抑えたキレイな写真を撮影できます。

ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 125~1600、ISO 3200、6400(オート撮影モード時に設定可能)仕様電子コンパス:16方位(3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動偏角補正付き、自動オフセット調整機能付き)、顔認識:有寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111.5×66.0×29.0(突起部除く使用環境湿度(%)85以下(結露不可)付属品陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシオレンジ質量(g)約231(電池・SDHCカード含む)出力ビデオ:NTSC、PALから選択可能、HDMI:HDMI端子経由で接続可能、WIFI:11.3dBm(EIRP)電源専用リチウムイオンバッテリー(EN-EL12)適合規格DCF、Exif 2.31準拠方式オートフォーカス:コントラスト検出方式、WIFI:(認証方式)オープンシステム、WPA2-PSKレンズNIKKORレンズ対応PictBridge対応有効画素数約1600万準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカードインターフェースHi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)総画素数1679万画素表示範囲気圧計:約500~4600hPa、高度計:約-300~+4500m(-984~+14760ft)、水深計:約0~35m(0~114ft)周波数範囲(MHz)2412~2462(1~11ch)ズーム(光学)5倍、(電子)最大4倍、(ダイナミックファイン)最大2倍シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用撮影範囲先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約50cm~∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(メーカー試験条件による)水深30m、60分までの撮影が可能、【防塵】JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(メーカー試験条件による)視野撮影時:上下左右とも約97%(対実画面)、再生時:上下左右とも約100%(対実画面)焦点距離(mm)4.3-21.5(35判換算24~120)映像素子1/2.3型ねじ穴三脚: 1/4(ISO 1222)充電時間(分)約140レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚)耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠したメーカー試験条件をクリアモード【露出/撮影】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、水中、比較明合成、タイムラプス動画、スーパーラプス動画)、おまかせシーンモード、クリエイティブモード、ベストフェイスモード、ショートムービーショーモード、【AFエリア】顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAFシャッター速度(秒)1/1500~1、1/4000(高速連写時の最高速)、25(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡])液晶モニター3.0型(約92万ドット)露出補正±2段の範囲で1/3段刻み開放F値f/2.8-4.9受信周波数GPS:1575.42MHz/(測地系)WGS84、GLONASS:1598.0625MHz~1605.3750MHz/(測地系)WGS84端子【入出力】Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)絞り電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式露出制御プログラムオートセルフタイマー10秒、2秒、5秒(自分撮りタイマー)手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用ISO感度設定ISO 125~1600、ISO 3200、6400(オート撮影モード時に設定可能)・ISO感度は、標準出力感度測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)言語表示日本語、英語耐寒性耐寒性(-10℃)記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(12M)[4608×2592]、1:1[3456×3456]BluetoothVer.4.1
注意
※付属品は、防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40700005
2021-06-01
用途: 工事写真の撮影
その他業種

現場での使用に最適な防塵防水仕様で扱いも簡単でとても良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする