ヒサゴ
所得税源泉徴収票(2枚組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(30枚)
注文コード
66079679
品番
OP1195MR
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。「市区町村提出用・税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。
寸法(mm)
[用紙]297×210、[ミシン目切り離し後]148.5×210
穴数
各2
面付
2
用紙サイズ
A4横
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーレーザー、モノクローレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット
ミシン目
あり
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。「市区町村提出用・税務署提出用」100枚、「受給者交付用」100枚が別々に入っています。交互になっていませんのでご注意ください。