ヒサゴ
所得税源泉徴収票(2枚組)
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。「市区町村提出用・税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。
寸法(mm)
[用紙]297×210、[ミシン目切り離し後]148.5×210
穴数
各2
面付
2
用紙サイズ
A4横
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーレーザー、モノクローレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット
ミシン目
あり
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。「市区町村提出用・税務署提出用」100枚、「受給者交付用」100枚が別々に入っています。交互になっていませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079679
OP1195MR
1袋(30枚)
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
66079706
OP1195M
1袋(100枚)
¥
7,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください