曜日別特売
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828

※点灯時

TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828
TAKE-184 PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会 66079828

PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード66079828品番TAKE-184
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

選ばれる3つのポイント
1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】
従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。
夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。
さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。
2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】
初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。
複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。
短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。
作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。
3つ目【純正とは違う高級感】
実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。
見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。

用途フォグランプ用寸法(mm)Φ25×70.5ホワイト消費電力(W)46(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,000(両側)適正電圧(V)12v
注意
※取り付け前に必ず点灯テストを行い、動作や発光色に問題がないかをご確認ください。
※商品本体は使用中に熱を持ちますので、取り扱いにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする