8/23より値下げ!現場を応援
AMPHENOL
丸型コネクタ 9極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66080247
品番
AHD10-9-96P
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHD●コード番号:224-5589
アズワン品番
65-7647-89