曜日別特売
2519000002 基板ヘッダアクセサリー コネクタ ハーティング 66080947

基板ヘッダアクセサリー コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66080947品番2519000002
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299


Harting har-modular P モジュールオスは、黒色です。ポリアミド製 角度付き

仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:コネクタ●コード番号:229-8183アズワン品番65-7621-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする