121587-0026 基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入 ITT CANNON 66080965

基板ヘッダアクセサリー プラグストレインリリーフフード 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66080965品番121587-0026
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●種類:プラグストレインリリーフフード●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4086アズワン品番65-7784-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする